4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Hersteller ID | 3175 08 14 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 5/16 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | NPT1/4 |
D | 5/16 |
F1 | 14 mm |
F2 | 6 mm |
H | 16764 mm |
K | 14.98 mm |