Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 08 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23214874
  • Hersteller:3175 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,35 €/ Stückexkl. MwSt

3,92 €inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 08 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/4
D
8 mm
F1
14 mm
F2
6 mm
H
17 mm