5,35 €/ Stückexkl. MwSt
6,26 €inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Hersteller ID | 3175 06 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | R3/8 |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 4 mm |
H | 8.5 mm |