Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 06 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:11055157
  • Hersteller:3175 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 06 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/8
D
6 mm
F1
10 mm
F2
4 mm
H
11.5 mm