Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 04 14 Gerade Einschraubverschraubung Ø5/32inc x NPT1/4

  • ERIKS:23216611
  • Hersteller:3175 04 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,80 €/ Stückexkl. MwSt

11,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 04 14
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/4
D
5/32
F1
14 mm
F2
3 mm
H
6985 mm
K
14.98 mm