Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3171 56 20 Gerade Einschraubanscluss mit Innensechskant Ø1/4in x 10-32

  • ERIKS:23565781
  • Hersteller:3171 56 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,36 €/ Stückexkl. MwSt

5,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3171
Hersteller ID
3171 56 20
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
10-32
D
1/4
E
3302 mm
F
2 mm
G
10.9 mm
H
16256 mm