Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3171 53 20 Gerade Einschraubanscluss mit Innensechskant Ø1/8in x 10-32

  • ERIKS:23565780
  • Hersteller:3171 53 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,51 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3171
Hersteller ID
3171 53 20
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
10-32
D
1/8
E
3302 mm
F
2 mm
G
8.128 mm
H
12446 mm