Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 16 21 Winkelstück verlängert Außengewinde Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:12485909
  • Hersteller:3169 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,49 €/ Stückexkl. MwSt

33,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3169
Hersteller ID
3169 16 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Verlängert
Ja
C
G1/2
D
16 mm
E
9 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
82.5 mm
L
52 mm