16,10 €/ Stückexkl. MwSt
18,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Hersteller ID | 3169 14 21 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 7.5 mm |
F | 24 mm |
G | 22 mm |
H | 48.5 mm |
L | 46.5 mm |