Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 06 55 Winkelstück verlängert Außengewinde Ø6mm x M7x1

  • ERIKS:23565767
  • Hersteller:3169 06 55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,71 €/ Stückexkl. MwSt

10,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3169
Hersteller ID
3169 06 55
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 7x1
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
C
M7x1
D
6 mm
E
4.5 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
26 mm
L
23 mm