7,72 €/ Stückexkl. MwSt
9,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Hersteller ID | 3169 04 19 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
G | 8.5 mm |
H | 23 mm |
L | 19 mm |