7,69 €/ Stückexkl. MwSt
9,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Hersteller ID | 3169 04 10 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 8.5 mm |
H | 22.5 mm |
L | 19 mm |