Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3168 08 56 Steckadapter-Vergrößerung Ø8mm x Ø1/4inc

  • ERIKS:13210267
  • Hersteller:3168 08 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Form
Gerade Form
Material
Polymer
D1
8 mm
D2
1/4 in
G
16 mm
L
40 mm
L1
25.5 mm