Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3168 06 04 Steckadapter-Vergrößerung Ø6mm x Ø4mm

  • ERIKS:11606308
  • Hersteller:3168 06 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,29 €/ Stückexkl. MwSt

5,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3168
Hersteller ID
3168 06 04
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
6 mm
D2
4 mm
G
10.5 mm
L
35 mm
L1
23 mm