Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 10 12 Steck-Reduzierung Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214778
  • Hersteller:3166 10 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,82 €/ Stückexkl. MwSt

11,49 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3166
Hersteller ID
3166 10 12
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
10 mm
D2
12 mm
G
21.5 mm
L
56.5 mm
L1
33.5 mm