Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 08 12 Steck-Reduzierung Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214768
  • Hersteller:3166 08 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3166
Hersteller ID
3166 08 12
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
12 mm
G
13.5 mm
L
49 mm
L1
24.5 mm