Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 06 12 Steck-Reduzierung Ø6mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214905
  • Hersteller:3166 06 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3166
Hersteller ID
3166 06 12
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
6 mm
D2
12 mm
G
14.5 mm
L
46 mm
L1
23 mm