4,47 €/ Stückexkl. MwSt
5,23 €inkl. MwSt
261 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3166 |
Hersteller ID | 3166 06 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 10 mm |
G | 10.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 17.5 mm |