Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 06 08 Steck-Reduzierung Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214858
  • Hersteller:3166 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,56 €/ Stückexkl. MwSt

4,17 €inkl. MwSt

433 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3166
Hersteller ID
3166 06 08
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
6 mm
D2
8 mm
G
10.5 mm
L
37.5 mm
L1
20 mm