21,07 €/ Stückexkl. MwSt
24,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3160 |
Hersteller ID | 3160 08 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
L | 58 mm |
L1 | 31 mm |