Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3159 10 17 Winkel-Drehverschraubung Außengewinde Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23216590
  • Hersteller:3159 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,82 €/ Stückexkl. MwSt

47,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3159
Hersteller ID
3159 10 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
19.5 mm
H
33.5 mm
L
29 mm