Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3159 08 13 Winkel-Drehverschraubung Außengewinde Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23215468
  • Hersteller:3159 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,36 €/ Stückexkl. MwSt

27,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3159
Hersteller ID
3159 08 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
29 mm
L
23.5 mm