19,68 €/ Stückexkl. MwSt
23,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3158 |
Hersteller ID | 3158 10 21 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
H | 58 mm |
K | 16 mm |
L | 33 mm |
N | 17 mm |