Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3158 08 13 Y-Verteiler Außengewinde Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216577
  • Hersteller:3158 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,65 €/ Stückexkl. MwSt

21,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3158
Hersteller ID
3158 08 13
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
49.5 mm
K
13.5 mm
L
28 mm
N
14.5 mm