15,71 €/ Stückexkl. MwSt
18,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3158 |
Hersteller ID | 3158 06 13 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 39.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 21.5 mm |
N | 11 mm |