11,11 €/ Stückexkl. MwSt
13,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3146 |
Hersteller ID | 3146 06 00 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
F1 | 15 mm |
F2 | 17 mm |
F3 | 13 mm |
K | 8 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 18 mm |
T | 12.5 mm |