16,35 €/ Stückexkl. MwSt
19,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3144 |
Hersteller ID | 3144 06 06 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
K | 31.5 mm |
K1 | 26.5 mm |
L | 37.5 mm |
N | 12 mm |
N1 | 8.5 mm |
T | 3.7 mm |