13,64 €/ Stückexkl. MwSt
15,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3143 |
Hersteller ID | 3143 04 08 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 4 mm |
D2 | 8 mm |
K | 26 mm |
K1 | 21.5 mm |
L | 51 mm |
L1 | 32 mm |
N | 11 mm |
N1 | 8.5 mm |