Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3142 12 00 Y-Verteiler mit Steckanschluss Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216545
  • Hersteller:3142 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3142
Hersteller ID
3142 12 00
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
12 mm
D2
12 mm
L
66 mm
L1
41 mm
L2
39 mm
N
20 mm