6,71 €/ Stückexkl. MwSt
7,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3142 |
Hersteller ID | 3142 06 00 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
L | 39.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 21.5 mm |
N | 11 mm |