Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 12 00 Y-Verteiler Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216537
  • Hersteller:3140 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3140
Hersteller ID
3140 12 00
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
12 mm
D1
12 mm
H
39 mm
K
19 mm
L
57 mm
N
17 mm