Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 10 12 Y-Verteiler Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216536
  • Hersteller:3140 10 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Stückexkl. MwSt

17,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3140
Hersteller ID
3140 10 12
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
D1
12 mm
H
33 mm
K
19 mm
L
57 mm
N
17 mm