Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 08 00 Y-Verteiler Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214237
  • Hersteller:3140 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3140
Hersteller ID
3140 08 00
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
8 mm
D1
8 mm
H
28 mm
K
13.5 mm
L
45 mm
N
14.5 mm