7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3140 |
Hersteller ID | 3140 06 00 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
H | 21.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 35 mm |
N | 11 mm |