Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 04 06 Y-Verteiler Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23215588
  • Hersteller:3140 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3140
Hersteller ID
3140 04 06
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
D1
6 mm
H
17.5 mm
K
10.5 mm
L
33 mm
N
9 mm