Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 04 00 Y-Verteiler Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23214235
  • Hersteller:3140 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,23 €/ Stückexkl. MwSt

6,12 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3140
Hersteller ID
3140 04 00
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
D1
4 mm
H
17.5 mm
K
8.5 mm
L
28.5 mm
N
9 mm