22,16 €/ Stückexkl. MwSt
25,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3136 |
Hersteller ID | 3136 12 21 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 19.5 mm |
F1 | 26 mm |
F2 | 27 mm |
K | 8.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 21.5 mm |
T | 22.5 mm |