Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3136 12 17 Schottanschluss gerade Innengewinde Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216533
  • Hersteller:3136 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,02 €/ Stückexkl. MwSt

23,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3136
Hersteller ID
3136 12 17
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
12 mm
E
14 mm
F1
26 mm
F2
24 mm
K
8.5 mm
L1
27 mm
L2
16 mm
T
22.5 mm