14,16 €/ Stückexkl. MwSt
16,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3136 |
Hersteller ID | 3136 10 17 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 14 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 22 mm |
K | 8.5 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 16 mm |
T | 18.5 mm |