10,28 €/ Stückexkl. MwSt
12,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3136 |
Hersteller ID | 3136 06 13 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 13.5 mm |
F1 | 15 mm |
F2 | 17 mm |
K | 7 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 15.5 mm |
T | 12.5 mm |