Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3136 04 13 Schottanschluss gerade Innengewinde Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23216530
  • Hersteller:3136 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,97 €/ Stückexkl. MwSt

15,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3136
Hersteller ID
3136 04 13
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
4 mm
E
13.5 mm
F1
13 mm
F2
16 mm
K
7 mm
L1
17 mm
L2
15.5 mm
T
10.5 mm