Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 12 21 Winkelstück 45° Außengewinde Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23565629
  • Hersteller:3133 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,89 €/ Stückexkl. MwSt

17,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3133
Hersteller ID
3133 12 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/2
D
12 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
19 mm
H
39 mm
L
26 mm