Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 12 13 Winkelstück 45° Außengewinde Ø12mm x G1/4

  • ERIKS:23565627
  • Hersteller:3133 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,10 €/ Stückexkl. MwSt

14,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3133
Hersteller ID
3133 12 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
12 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
19 mm
H
40.5 mm
L
26 mm