Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 10 21 Winkelstück 45° Außengewinde Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23565626
  • Hersteller:3133 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,56 €/ Stückexkl. MwSt

14,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3133
Hersteller ID
3133 10 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
33.5 mm
L
23 mm