6,83 €/ Stückexkl. MwSt
7,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3133 |
Hersteller ID | 3133 08 13 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 13.5 mm |
H | 29 mm |
L | 19.5 mm |