Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 08 10 Winkelstück 45° Außengewinde Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23565621
  • Hersteller:3133 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3133
Hersteller ID
3133 08 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
31 mm
L
19.5 mm