Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 06 19 Winkelstück 45° Außengewinde Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23565620
  • Hersteller:3133 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3133
Hersteller ID
3133 06 19
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
11 mm
H
28 mm
L
14.5 mm