Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 04 10 Winkelstück 45° Außengewinde Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23565616
  • Hersteller:3133 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3133
Hersteller ID
3133 04 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
4 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
9 mm
H
20.5 mm
L
13 mm