21,27 €/ Stückexkl. MwSt
24,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3132 |
Hersteller ID | 3132 06 10 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 19 mm |
H | 53.5 mm |
K | 31.5 mm |
K1 | 26.5 mm |
N | 12 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |