Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3132 04 10 Y-4fach-Verteiler Außengewinde Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23565612
  • Hersteller:3132 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,54 €/ Stückexkl. MwSt

22,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3132
Hersteller ID
3132 04 10
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
41 mm
K
25.5 mm
K1
21 mm
N
10 mm
N1
8.5 mm
T
3.7 mm